FISCHER ITALIA - FIS00520996 CPS-V 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132030370
Codice prodotto
FIS00520996
Cod. produttore
00520996
Produttore
FIS
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-V Collare per tubi CPS-V completo di vite e tassello Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente) Vantaggi: CPTcompleto di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2"" sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2"" Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4"" Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µm Tassello: PA6, Colore grigio Applicazioni: Sostegno di tubi in metallo Funzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 Collari; Profondità min foro - td - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Tassello: UV 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 20 x 2,5; Vite doppia: M 8 x 90; Riferimenti: EAN: 8001132030370 Codice fischer: 520996


