FISCHER ITALIA - FIS00520909 AK SP NERO TAPPO DI CHIUSURA S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8001132030226
Codice prodotto
FIS00520909
Cod. produttore
00520909
Produttore
FIS
Profilo Solar-fish Tappo di chiusura per profilo Solar-fish BL Vantaggi: Tappi neri di chiusura per profilo. Applicazioni: Idoneo per: Sistema Tetto a falda con ganci con: Gancio GTA Gancio GTLA Gancio GTPA Gancio GT 130 e GT 150 (5 e 8 mm) Gancio GC Gancio GTP Gancio GTPRSistema Copertura piana con triangoli con: Triangolo STFS 10° - 13° Triangolo STFN 10° - 15° Triangolo STFN 25° - 30° - 35°Sistema Copertura in lastre ondulate con: Vite doppio filetto STSR Vite doppio filetto STSI Funzionamento: Individuare la lunghezza e/o la combinazione di profili più adatta all'installazione fotovoltaica da realizzare. Definire l'Interasse tra i ganci/triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Fissare il profilo direttamente ai ganci/triangoli utilizzando la cava inferiore del profilo Solar-fish (con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS). Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-fish. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzeria dei collegamenti è in contatto con i profili. Per evitare problemi legati alle dilatazioni termiche si consiglia una lunghezza massima diuna fila di pannelli pari a 15 m. Se il collegamento è sulle campate laterali i collegamenti CPN AL devono essere fissati con viti autoforanti. Specifiche tecniche: Peso - W - [g]: 7; Riferimenti: EAN: 8001132030226 Codice fischer: 520909


