FISCHER ITALIA - FIS00519808 FISSATUBO A FASCETTA FF 8-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
80 PZ
EAN
8001132028797
Codice prodotto
FIS00519808
Cod. produttore
00519808
Produttore
FIS
Fascetta fissatubo FF Fascette per il fissaggio di cavi elettrici Materiali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Vantaggi: Fissatubi in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressione delle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C ÷ +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94. Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o cavi Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fascetta più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionareil fissatubo e fissare la relativa vite. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 15; Lunghezza - l - [mm]: 172; Range di serraggio - D - [mm]: 8 - 32; Larghezza - A - [mm]: 19.5; Larghezza - B - [mm]: 23.5; Riferimenti: EAN: 8001132028797 Codice fischer: 519808


