FISCHER ITALIA - FIS00519667 GTPR A2 GANCIO PER TEGOLE REGO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Adatto per copertura - Tegola portoghese
Confezione
10 PZ
EAN
8001132028513
Codice prodotto
FIS00519667
Cod. produttore
00519667
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per copertura:
Tegola portoghese
Gancio tegola piatta regolabile GTPR Il gancio piatto regolabile per coperture in tegole piatte Vantaggi: Completo: il gancio è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Fissaggiosicuro: la connessione regolabile è dotata di zigrinatura antiscivolamento. Flessibile: il gancio è utilizzabile con ogni tipo di tegola grazie alla regolazione verticale. Adattabile: la piastra di base con fori Ø9 mm in asse è idonea per il fissaggio su travi portanti in legno.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in tegole piatte, con: Profilo Solar-light Funzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto. Specifiche tecniche: Altezza totale: 110 - 138; Peso: 0; Filettatura: 60; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0.80; Riferimenti: EAN: 8001132028513 Codice fischer: 519667