FISCHER ITALIA - FIS00517415 FUF OC 41 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4048962145311
Codice prodotto
FIS00517415
Cod. produttore
00517415
Produttore
FIS
Connessione per profili FUF OC hdg Elemento di connessione - Prolunghe FUF OC in acciaio zincato a caldo Vantaggi: La prolunga FUF OC combinata con il dado FCN Clix P consente un’installazione semplice, precisa e veloce.Proprietà Materiale:Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0337) secondo DIN EN 10025. Zincatura:Zincatura a caldo, min 45µm secondo DIN EN ISO 1461. Applicazioni: Il giunto di connessione dei profili viene utilizzato per connettere e allineare precisamente i profili FUS. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all’esterno in ambienti poco corrosivi. Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 21, 41, 210; Lunghezza - l - [mm]: 200; Spessore - S - [mm]:4; Riferimenti: EAN: 4048962145311 Codice fischer: 517415