FISCHER ITALIA - FIS00507825 FRX 1 1/2 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132078259
Codice prodotto
FIS00507825
Cod. produttore
00507825
Produttore
FIS
Collare per tubazioni FRX A2 Il collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizione Vantaggi: Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale FRX A2: Acciaio inossidabile AISI 304 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304 Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M8; Dimensione nominale: 1 1/2""; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20x2; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 8001132078259 Codice fischer: 507825


