FISCHER ITALIA - FIS00507468 CPE-SL 125 M10 COLLARE X TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132074688
Codice prodotto
FIS00507468
Cod. produttore
00507468
Produttore
FIS
Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SL Collare per condotte in materiale plastico Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 7 µm Tassello: PA6, Colore grigio Applicazioni: Sostegno di tubi in plastica Funzionamento: Per i CPE V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite adoppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare. Il collare CPE M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S. Il collare CPE gas viene collegato con il tubo filettato ½"" gas o 1"" GAS. Utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 collare; Dimensioni - b x l - [mm]: 30 x 2,5; Filettatura - A - : M 10; Dimensione tubo: 125; Range di serraggio - D - [mm]: 125 - 128; Riferimenti: EAN: 8001132074688 Codice fischer: 507468


