FISCHER ITALIA - FIS00505488 FCA-450-A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962070026
Codice prodotto
FIS00505488
Cod. produttore
00505488
Produttore
FIS
Mensola a sbalzo FCA A4 Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS Inox Vantaggi: L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono alla mensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticale.Proprietà Materiale:Acciaio inossidabile A4 AISI 316 Applicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canalid'aria lungo la parete. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 450; Riferimenti: EAN: 4048962070026 Codice fischer: 505488


