FISCHER ITALIA - FIS00505454 FRSM 8 M12/M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962069808
Codice prodotto
FIS00505454
Cod. produttore
00505454
Produttore
FIS
Collare pesante per tubi FRSM - Fil. Metrica Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco metrico Vantaggi: Gli alti carichi testati garantiscono il funzionamento in sicurezza del collare FRSM. Il dado di connessione con filettatura combinata M10/M12, M12/M16 o M16 consente scelte di montaggio ottimizzate. Dal ¿124 mm è possibile installare il collare con 2 barre filettate, p.e. per il fissaggio di tubazioni di drenaggio in ghisa a soffitto. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µm Dado di connessione: M 10 / M 12 = SW 17, M 12 / M 16 = SW 22, M 16 = SW 24 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce fino a 4"", oltre 4"" vite testa esagonale con dado Materiale inserto di isolamento acustico:EPDM; senza cloro; senza silicone Range di temperatura: -50 °C ÷ +110 °C Durezza: 45 ± 5° Shore A Comportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2 Applicazioni: Fissaggio di tubazioni medio-pesanti con barre filettate ovitoni. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 272; Altezza Z - Z - [mm]: 152; Carico statico racc. max (trazione centrata): 5.00; Dimensione nominale: 8""; Filettatura - A - : M 12 / M 16; Range di serraggio - D - [mm]: 219 - 225; Vite di bloccaggio: M 12; Larghezza - B - [mm]: 300; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 40 x 4,0; Riferimenti: EAN: 4048962069808 Codice fischer: 505454


