FISCHER ITALIA - FIS00501189 COLLARE D24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132011898
Codice prodotto
FIS00501189
Cod. produttore
00501189
Produttore
FIS
Collare distanziatore per tubi Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6. Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistrato Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite. Specifiche tecniche: Attacco utensile: M6; Range di serraggio - D - [mm]: 24; Riferimenti: EAN: 8001132011898 Codice fischer: 501189