pagina iniziale
in esaurimento

FISCHER ITALIA - FIS00501187 COLLARE D20

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501187 COLLARE D20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132011874

Codice prodotto

FIS00501187

Cod. produttore

00501187

Produttore

FIS

Collare distanziatore per tubi Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6. Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistrato Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite. Specifiche tecniche: Attacco utensile: M6; Range di serraggio - D - [mm]: 20; Riferimenti: EAN: 8001132011874 Codice fischer: 501187