pagina iniziale
in esaurimento

FISCHER ITALIA - FIS00501133 CPT 1 COLLARE

FISCHER ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 31...34 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso -

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132078693

Codice prodotto

FIS00501133

Cod. produttore

00501133

Produttore

FIS

Adatto per tubi di diametro:

31...34 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-V Collare per tubi CPT completo di vite e tassello Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente) Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2"" sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2"" Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4"" Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µm Tassello: PA6, Colore grigio Applicazioni: Sostegno di tubi in metallo Funzionamento: Forare, inserire iltassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 Collare; Profondità min foro - td - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Tassello: SX 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 28 x 2,5; Vite doppia: M 8 x 90; Riferimenti: EAN: 8001132011331 Codice fischer: 501133