FISCHER ITALIA - FIS00500747 FRSN 159-165 M10/M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962002423
Codice prodotto
FIS00500747
Cod. produttore
00500747
Produttore
FIS
Collare per tubi FRSN Il collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizione Vantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µm Dado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 191; Altezza Z - Z -[mm]: 106; Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50; Filettatura - A - : M 10 / M 12; Range di serraggio - D - [mm]: 159 - 165; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 203; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5;Riferimenti: EAN: 4048962002423 Codice fischer: 500747


