pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079687 TKL M 8 MORSETTO

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079687 TKL M 8 MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209796870

Codice prodotto

FIS00079687

Cod. produttore

00079687

Produttore

FIS

Morsetto TKL Morsetto per travi IPE Vantaggi: La geometria del TKL con vite di arresto consente il collegamento a travi metalliche senza fori o saldature. La geometria della vite di arresto evita lo scivolamento dalla trave metallica. Le omologazioni VdS/FM/UL garantiscono una sicurezza testata da un ente indipendente. La solida geometria del TKL garantisce un'elevata capacità portante. Il TKL con vite di arresto garantisce un'installazione semplice e veloce. Il TKL con foro passante consente regolazioni verticali successivamente all'installazione.Proprietà Applicazioni: Morsetto per il fissaggio semplice direttamente sulle travature in acciaio. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è richiesto per installazioni VdS oltre i ¿65 mm. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è inoltre idoneo per vincolare il morsetto TKL in caso di carichi dinamici quali possono essere quelli innescati dal sisma. Materiale TKL:Ghisa malleabile EN-GJMB-350-10 secondo DIN 1562 Materiale bullone:Acciaio classe 8.8 secondo ISO 4017 Materiale dado: Acciaio secondo ISO 4035, Classe di resistenza 4 Materiale SS-TKL: Acciaio DX51D (materiale n° 1.0226) secondo EN 10214 Zincatura:Zincatura a freddo, min 5 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Range di serraggio - D - [mm]: 0 - 23; Omologato VdS: relevant; Vite di bloccaggio: M10; Riferimenti: EAN: 4006209796870 Codice fischer: 79687