FISCHER ITALIA - FIS00079504 LGS 300 COLLARE X IMPIANTI DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4006209795040
Codice prodotto
FIS00079504
Cod. produttore
00079504
Produttore
FIS
Collare per condotte di ventilazione LGS Collare per canali d'aria circolari LGS Vantaggi: Il grande angolo di apertura dell'LGS consente una installazione semplice e veloce. Le due viti dell'LGS consentono la regolazione durante l'inserimento del tubo. Le viti laterali di chiusura sono fissate in modo da non poter essere perse durante l'installazione. La guarnizione isofonica calza sul collare e rimane solida ad esso anche durante le fasi di installazione e messa in esercizio. L'LGS è forato in entrambi i lati del collare a partire dal diametro Ø450 mm. Ciò consente il collegamento con due viti e dadi o con due barre filettate e dadi. In questo modo il carico raccomandato del collare può essere raddoppiato.Proprietà Materiale: Acciaio DX51D+Z 275 MA-C (materiale n° 1.0226+Z) secondo DIN EN 10327 Zincatura: Zincatura Sendzimir, ca 15 µm Dado di connessione: resistenza di saldatura dado cieco, M 8 / M 10, SW 13 Vite di bloccaggio: vite a testa ovale con impronta taglio combinato Materiale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM; senza cloro; senza silicone Isolamento acustico: per DIN 4109 Range di temperatura: -50 °C ÷ +110 °C Durezza: 45 ± 5° Shore A Comportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2 Applicazioni: Tubazioni di diametro oltre i Ø 450 mm possono essere fissati con due barre filettate vicine. La guarnizione insonorizzante è tenuta incollata per i collari con diametro superiore a Ø 450 mm. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 331; Altezza Z - Z - [mm]: 172; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 0.6; Dimensione nominale: 300; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 356; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 25 x 1,5; Riferimenti: EAN: 4006209795040 Codice fischer: 79504


