FISCHER ITALIA - FIS00071556 DLA A2 DISP.LAMIERA AGGRAFATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elemento di fissaggio
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8001132715567
Codice prodotto
FIS00071556
Cod. produttore
00071556
Produttore
FIS
Modello:
Elemento di fissaggio
Materiale:
Acciaio inox
Gancio per lamiera aggraffata DLA / DLAK La staffa universale per installazioni fotovoltaichesu lamiera aggraffata Vantaggi: Completo: il gancio è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Veloce: i bulloni a testa tonda con quadro sottotesta preassemblate consentono un installazione rapida.Versioni staffa in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010 Applicazioni: Idoneo per: Idoneo per coperture in lamiera aggraffata con aggraffatura piatta con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fish Funzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Posizionare i ganci e serrare le viti con la coppia di serraggio. Prima dell'installazione si consiglia di interporre un foglio di nastro adesivo butilico CG INT tra la lamiera di copertura e i ganci DLA e DLAK. Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 33; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 3; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 1; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 20; Riferimenti: EAN: 8001132715567 Codice fischer: 71556


