FISCHER ITALIA - FIS00049794 FRSN 38-43 M8/M10 1 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4006209497944
Codice prodotto
FIS00049794
Cod. produttore
00049794
Produttore
FIS
Collare per tubi FRSN Il collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizione Vantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µm Dado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 61; Altezza Z - Z - [mm]: 38; Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.50; Dimensione nominale: 1 1/4""; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 38 - 43; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 78; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,5; Riferimenti: EAN: 4006209497944 Codice fischer: 49794


