pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00042898 PREMIUM UNIVERSALE WC E BIDET - 00042898

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00042898 PREMIUM UNIVERSALE WC E BIDET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012184010244

Codice prodotto

FIS00042898

Cod. produttore

00042898

Produttore

FIS

Sistema preassemblato PREMIUM Il telaio preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi completo di collari Materiali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: La scatola è completa di boccole eccentriche BUAK, barre filettate M12, dadi e tasselli SX. Regolazione rapida delle barre filettate M12 a 180 mm o 230 mm. Barre filettate lunghe 180 mm. Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN14528. Premium può essere usato con qualsiasi tipo di cassetta. Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio. Utilizzabili anche lateralmente o in profondità per applicazioni davanti alla parete. Longheroni sagomati per un migliore aggrappo della malta. La confezione è completa di collari ed accessori per WC e bidet. Applicazioni: WC e bidet sospesi su pareti portanti Funzionamento: Inserire le barre M12 con la protezione rossa negli appositi fori sul telaio. Fissare la staffa all'interasse necessario. Installare nella parete e rinzaffare. Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissarei dadi coprendo con le boccole BUAK. Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 520; Larghezza - L2 - [mm]: 270; Interasse - L3 - [mm]: 180/230; Riferimenti: EAN: 8001132010242 Codice fischer: 42898