FINDER SPA - FINRR2491250000 RELÈ RAPIDO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823394275
Codice prodotto
FINRR2491250000
Cod. produttore
RR2491250000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
125...125 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
38 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
79 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
3
Profondità:
81 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


