pagina iniziale

FINDER SPA - FINRR1490480000 RELÈ RAPIDO MODULARE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FINRR1490480000 RELÈ RAPIDO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823399829

Codice prodotto

FINRR1490480000

Cod. produttore

RR1490480000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

44 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

104.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Rele rapido, Versione modulare, 4 contatti, 8 A, Bobina DC, 48 V, funzionamento da 38.4 a 52.8 V, potenza nominale 3.8 W, assorbimento 80 mA, tensione di mantenimento 30 V, tensione di rilascio 3 V, Versione montaggio a barra 35 mm (EN 60715), temperatura ambiente da -40 a +55 ?C