pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9980300000 MOD. DIODO (POLARITÀ STANDARD)

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 6...220 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823097398

Codice prodotto

FIN9980300000

Cod. produttore

9980300000

Produttore

FIN

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

6...220 V

Con indicazione LED:

no

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: diodo flyback