pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9902300000 MOD. DIODO-POLARITA STANDARD 6-220V DC

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9902300000 MOD. DIODO-POLARITA  STANDARD 6-220V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diode

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

  • Tensione d'esercizio in DC - 6...220 V

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823115566

Codice prodotto

FIN9902300000

Cod. produttore

9902300000

Produttore

FIN

Funzione:

Diode

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

6...220 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: diodo flyback