FINDER SPA - FIN97P17SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 95.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823412955
Codice prodotto
FIN97P17SMA
Cod. produttore
97P17SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
65.7 mm


