FINDER SPA - FIN9752SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 95.6 mm
Altezza - 32.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823355054
Codice prodotto
FIN9752SMA
Cod. produttore
9752SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
95.6 mm
Altezza:
32.5 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
15.8 mm
Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori




