FINDER SPA - FIN9751SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 95.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823355047
Codice prodotto
FIN9751SMA
Cod. produttore
9751SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
64.3 mm