FINDER SPA - FIN9711 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 5
Larghezza - 12.4 mm
Altezza - 33 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823326504
Codice prodotto
FIN9711
Cod. produttore
9711
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
5
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
33 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
33.6 mm