pagina iniziale

FINDER SPA - FIN96720SMA ZOC.CON MORSETTI A PIASTRINA 2P NERO S.5

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN96720SMA ZOC.CON MORSETTI A PIASTRINA 2P NERO S.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823283821

Codice prodotto

FIN96720SMA

Cod. produttore

96720SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

27 mm

Altezza:

78 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

66.2 mm

Zoccolo relè tipo/modello FIN96720SMA - Zoccolo relè