FINDER SPA - FIN9612SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.56


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 8
Larghezza - 21.5 mm
Altezza - 29.5 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823073750
Codice prodotto
FIN9612SMA
Cod. produttore
9612SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
8
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
29.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
54 mm