FINDER SPA - FIN9604SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 43.4 mm
Altezza - 82.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823334158
Codice prodotto
FIN9604SMA
Cod. produttore
9604SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
43.4 mm
Altezza:
82.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
67.2 mm




