pagina iniziale

FINDER SPA - FIN95P5SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN95P5SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con morsetti estraibili - no

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari -

  • Numero di pin - 8

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823401065

Codice prodotto

FIN95P5SMA

Cod. produttore

95P5SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con morsetti estraibili:

no

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

95.5 mm

Profondità:

57.9 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 2/8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico