FINDER SPA - FIN95P57SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili - no
Possibilità di integrare funzioni supplementari - sì
Numero di pin - 8
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823413174
Codice prodotto
FIN95P57SMA
Cod. produttore
95P57SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili:
no
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.5 mm
Profondità:
57.9 mm


