FINDER SPA - FIN95P3SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 95.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823401041
Codice prodotto
FIN95P3SMA
Cod. produttore
95P3SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
57.9 mm