FINDER SPA - FIN95953SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823283494
Codice prodotto
FIN95953SPA
Cod. produttore
95953SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
78.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
71.5 mm