pagina iniziale

FINDER SPA - FIN958330SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P NERO S

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN958330SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P NERO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 78.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823285238

Codice prodotto

FIN958330SMA

Cod. produttore

958330SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

57.9 mm

Zoccolo relè tipo/modello FIN958330SMA - Zoccolo relè