FINDER SPA - FIN9575SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 73.1 mm
Altezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823084923
Codice prodotto
FIN9575SMA
Cod. produttore
9575SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
73.1 mm
Altezza:
54 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
15.5 mm
Zoccolo con morsetti a bussola. 8 pin




