FINDER SPA - FIN9563SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 63.9 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823073712
Codice prodotto
FIN9563SMA
Cod. produttore
9563SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
63.9 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
50.8 mm