FINDER SPA - FIN9523SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 5
Larghezza - 10 mm
Altezza - 30.5 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823259307
Codice prodotto
FIN9523SNA
Cod. produttore
9523SNA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
5
Larghezza:
10 mm
Altezza:
30.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
10.5 mm




