FINDER SPA - FIN95152SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 8
Larghezza - 13 mm
Altezza - 30.3 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823073576
Codice prodotto
FIN95152SMA
Cod. produttore
95152SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
8
Larghezza:
13 mm
Altezza:
30.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
36.7 mm