pagina iniziale

FINDER SPA - FIN951520SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P NERO S.

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN951520SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P NERO S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 30.3 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823286341

Codice prodotto

FIN951520SNA

Cod. produttore

951520SNA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

8

Larghezza:

13 mm

Altezza:

30.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

9.2 mm

Zoccolo per circuito stampato, per rele Tipo 40.51, 40.52, 40.61, 40.62, 41.52, 41,61, 41,81. Valori nominali 10 A ? 250 V