FINDER SPA - FIN95132SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.40/41


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 5
Larghezza - 13 mm
Altezza - 30.3 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823286327
Codice prodotto
FIN95132SNA
Cod. produttore
95132SNA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
5
Larghezza:
13 mm
Altezza:
30.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
9.5 mm