pagina iniziale

FINDER SPA - FIN95132SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.40/41

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN95132SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.40/41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 30.3 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823302232

Codice prodotto

FIN95132SLA

Cod. produttore

95132SLA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

5

Larghezza:

13 mm

Altezza:

30.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

9.5 mm

Zoccolo per circuito stampato, Tipo di Rele 40.31, 41.31. Valori nominali 12 A ? 250 V 10 A ? 250 V