pagina iniziale

FINDER SPA - FIN95050SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN95050SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 78.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823337760

Codice prodotto

FIN95050SMA

Cod. produttore

95050SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

78.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

60 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico