FINDER SPA - FIN95030SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 1P S.40/41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823259208
Codice prodotto
FIN95030SPA
Cod. produttore
95030SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
78.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
71.8 mm




