FINDER SPA - FIN94P47SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 95.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823412993
Codice prodotto
FIN94P47SMA
Cod. produttore
94P47SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
95.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
68.8 mm


