FINDER SPA - FIN949430SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 82.6 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823291086
Codice prodotto
FIN949430SPA
Cod. produttore
949430SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
82.6 mm
Altezza:
27 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76.2 mm


