FINDER SPA - FIN9482SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 23 mm
Altezza - 71.3 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823093987
Codice prodotto
FIN9482SMA
Cod. produttore
9482SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
23 mm
Altezza:
71.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
63.8 mm




