FINDER SPA - FIN9474SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 4P S.55/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 30 mm
Altezza - 70.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823073491
Codice prodotto
FIN9474SMA
Cod. produttore
9474SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
30 mm
Altezza:
70.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61.3 mm