FINDER SPA - FIN9473SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 3P S.55/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 30 mm
Altezza - 68.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823073477
Codice prodotto
FIN9473SMA
Cod. produttore
9473SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
30 mm
Altezza:
68.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61.3 mm