FINDER SPA - FIN94040SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.55/85


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823258928
Codice prodotto
FIN94040SMA
Cod. produttore
94040SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
76 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
70.3 mm