FINDER SPA - FIN93633125 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 94.3 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823354453
Codice prodotto
FIN93633125
Cod. produttore
93633125
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
94.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
87.2 mm